カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ESTERA(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NOK(20)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(18)
- エスコ(7)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- タカチ電機工業(6)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 三菱電機(3)
- 富士インパルス(3)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
「sb35」の検索結果
特価
関連キーワード

恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
ウォーターバス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個(1個)4日以内出荷少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。材質SUS304質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)約3.5電源AC100V 50/60Hz 7.5A内寸(mm)228Φ×94安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器大きさ235×294×94mm温度センサー液体膨張式温度制御ON/OFF制御ヒーター容量(W)700温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら