カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- audio-technica(2)
- JACKSON(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- THERMOS(サーモス)(1)
- TOTO(1)
- trad(1)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アズワン(1)
- ボーセイ(2)
- ミヤコ(1)
- ユタカメイク(1)
- 四国化成(1)
- 未来工業(1)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
「ths-10」の検索結果

温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥74,980税込¥82,4781個21日以内出荷から91日以内出荷-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
温度調節器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781個46日以内出荷から91日以内出荷投げ込みヒータ及び投げ込みクーラーの温度調節ができます。幅(mm)215質量(kg)2.8高さ(mm)123奥行(mm)179