カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • コスモスビード(355)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 桐山製作所(29)
  • 三商(29)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
  • 東京スクリーン(14)
  • climbing(クライミング)(14)
  • アズワン(12)
  • フロンケミカル(7)
  • 宮本理研工業(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • TP-LINK(3)
  • エスコ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ツインバード(2)
  • TRUSCO(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-38」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 主管密栓 TS29/38 ×1 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    主管密栓 TS29/38 ×1

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    31日以内出荷
    オプションのガラス蓋セットの使用で、運転中のベーパー温度の確認ができます。ガラス蓋なので槽内の確認が行なえます。センサ、ゴム栓はお手持ちのものをご使用ください。
    コード200520アズワン品番65-0564-39
  • ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 標準

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
    仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.9外形寸法(mm)479×342×823(1003)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266430使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-66
  • ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 肉厚タイプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • トラップ球 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トラップ球

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
  • 小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
    回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
  • 試料フラスコ ナス型 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試料フラスコ ナス型

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
    種別ナスフラスコ
  • ロータリージョイント 透明摺りタイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 透明摺りタイプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • 異径アダプター ロータリージョイント用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    異径アダプター ロータリージョイント用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。
    対象ロータリージョイント用
  • 多岐管 PMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多岐管 PMシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数4
  • 多岐管 PMHシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多岐管 PMHシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    6日以内出荷
    サイズ【コック】TS29/38ポート数8コード119830アズワン品番65-0571-52
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
    仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.7外形寸法(mm)578×352×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266510内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-68
  • 試験管アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管アダプター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
    仕様小型ロータリーエバポレーター用
  • ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
    仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.8外形寸法(mm)514×342×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266490機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-65真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
  • フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • 多岐管 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多岐管

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個(1個)
    21日以内出荷から30日以内出荷
  • セパラブルカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブルカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50mmタイプは50~300mLまで、口径75mmタイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。
  • ロータリージョイント V型用 164mm EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント V型用 164mm

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    31日以内出荷
    旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。
    適合機種V型用
  • フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
  • 多岐管 PMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多岐管 PMシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    63日以内出荷から93日以内出荷
  • 異径アダプター セフティキャップ用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    異径アダプター セフティキャップ用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    91日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。
    対象セフティキャップ用