カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • 三木プーリ(970)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
  • brembo(6)
  • 象印マホービン(3)
  • 武蔵エンジニアリング(3)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イトーキ(2)
  • トリニティ(2)
  • PROST's(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユタカメイク(1)
  • ユニカ(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt-22」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込み式恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投込み式恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    97,980税込107,778
    1個(1個)
    4日以内出荷
    撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
    寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70容量(L)9電源AC100V 50/60Hz 11A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニングヒーター容量(kW)1温度制御マイコン式PID制御・SSR出力有効槽内寸法(mm)180×240×140撹拌方式可変式噴流撹拌温度調節精度(℃)±0.05