カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- サカエ(105)
- フエニックス・コンタクト(42)
- SMC(29)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
- MIWA(11)
- 前澤化成工業(10)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- 美和ロック(4)
- 日本エレパーツ(4)
- PROST's(4)
- アズワン(3)
- Telegartner(3)
- 工進(2)
- タカチ電機工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「ut-50」の検索結果

小型冷却トラップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様【冷凍機】空冷式 出力100W材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304質量(kg)約15容量(L)0.85温度(℃)【最低到達】-30槽内寸法(mm)内径90×145外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です機能スタンバイランプコード257440使用環境温度(℃)5~35接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10冷媒R134a除湿量Max.150mL(液回収)アズワン品番63-1394-83安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
小型冷却トラップ装置(ユニトラップ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個(1個)30日以内出荷設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376質量(kg)約15機能スタンバイランプ安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ
ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥66,980税込¥73,6781セット7日以内出荷酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。コード258000アズワン品番65-0573-76
ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥31,980税込¥35,1781個35日以内出荷水系のベーパーをトラップする場合に適しています。ガラスコンデンサを使用せず、直接トラップすることが可能です。コード258130アズワン品番65-0573-75