カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- Baumer(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(2)
- SIEMENS(1)
- YAMAZEN(山善)(7)
- カネテック(1)
- ナベヤ(1)
- ミツビシ(1)
- 東洋バルヴ(10)
「va-a150」の検索結果

小型冷却トラップ装置(ユニトラップ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個(1個)30日以内出荷設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376質量(kg)約15機能スタンバイランプ安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ