カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ADVANTEC(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- HIOKI(日置電機)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カネテック(2)
- コイズミ照明(2)
- ソリッドステート(1)
- ダイヘン(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ナベヤ(1)
- ミドリ安全(1)
- 岩崎電気(2)
- 本多電子(1)
- ブランドをもっと見る
「va-a200」の検索結果

ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261820入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度2hPa(約1.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー4段アズワン品番63-1396-88安全機能モータ異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
アルミブロック恒温槽 MGシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA質量(kg)約3.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273860ヒーター(W)235加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)200×315×125アズワン品番63-1396-93
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から9日以内出荷小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
アルミブロック恒温槽 MGシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA質量(kg)約4.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273880ヒーター(W)390加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)260×315×125アズワン品番63-1396-94
マグネチックスターラー RCXシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥94,980税込¥104,4781台12日以内出荷強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ