カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
「wfo-420」の検索結果

送風定温乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷から91日以内出荷密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム温度制御方式PID制御使用環境温度(℃)5~35
壁用固定金具 NDO・WFO-420 W 型、NDO・WFO-520 W 型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷装置と壁を固定する金具です。適合【乾燥器】NDO・WFO-420(W)型、NDO・WFO-520(W)型コード252380アズワン品番65-0572-31
定温乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥229,800~税込¥252,780~1個(1個)7日以内出荷から14日以内出荷表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。付属品アルミダクト2.5m質量(kg)約10電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード195350入力電源0.6A/60VAアズワン品番65-0572-49外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
積重ね架台 HSDシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷から91日以内出荷乾燥器を2台重ねて使用できます。冷却ファン付きです。下部の熱が上部の乾燥器に影響することを防止します。