カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(6)
  • ゼンスイ(6)
  • オリオン機械(2)
  • トーマス科学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zrw750」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
    用途冷却器・還流管の冷却トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御冷却能力(W)180
  • クールエース 冷却水循環装置(チラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クールエース 冷却水循環装置(チラー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    10日以内出荷
    新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
    材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
  • 低温恒温水循環装置(空冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温恒温水循環装置(空冷式)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    629,800税込692,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
    用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。トラスコ品番462-9990幅(mm)232質量(kg)40高さ(mm)868奥行(mm)497電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16温度調節範囲(℃)-20~20使用環境温度(℃)5~35冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー