安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (20) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 空調・電設資材/電気材料 (16) 農業資材・園芸用品 (66,129) ブランド: BIGM(丸山製作所)ブランド: オーナンバすべて解除
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ (24件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途 主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類 制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
平型ビニルコード オーナンバ (28件のレビュー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途 交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 1000(20℃) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法認可品 JIS規格 JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途 定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 耐電圧(V/min) 2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所) (20件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 当日出荷 から 6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途 農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所) (18件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所) (9件のレビュー) 当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
異径金具 BIGM(丸山製作所) (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途 ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途 100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.54 絶縁体外径(mm) 1.15 絶縁体厚さ(mm) 0.3 耐電圧(V/min) 500(水中) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 導体公称断面積(mm2 ) 0.2 導体構成(本/mm) 7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 114 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニップル BIGM(丸山製作所) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ (16件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途 定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 200 耐電圧(V/min) 1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
グロメット13mm BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途 庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所) (14件のレビュー) 欠品中
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン BIGM(丸山製作所) 当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途 草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg) 4 メッシュ寸法(mm) (W)1850×(H)1250
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ (2件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(100m)
当日出荷 から 8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.6 耐電圧(V/min) 1000(水中) 適合規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。
外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
端末処理や配線工事が容易です。
用途 コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。 種類 産業機械用ケーブル 色 うす灰(艶消し) 材質(シース) ソフトビニル 材質(絶縁体) 耐熱ビニル 材質(導体) スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min) 500(空中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所) (21件のレビュー) 当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3 /min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3 (cc) 運転時間(分) (目安)約60分
オーバーフロー BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパータフ BIGM(丸山製作所) (15件のレビュー) 当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途 一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm) 2.0 穴径(Φmm) 25.4 板厚(mm) 1.4