カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • 倉茂電工(16)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 富士電線工業(5)
  • 沖電線(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 伸興電線(2)
  • 大電(2)
  • 三沢電線(2)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • 品川電線(1)
  • 大栄電線工業(1)
  • 日合通信電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5sq 6芯」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 10mオーナンバ
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 10m オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 10mオーナンバ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 30mオーナンバ
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
27,980税込30,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 100mオーナンバ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 30m オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 30mオーナンバ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 100m オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 100mオーナンバ
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブルオーナンバ
4,698税込5,168
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応