カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(2)
- KHD(4)
- タツタ電線(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 三ツ星(2)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
- エスコ(1)
- ジーベック(1)
- ニチフ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- 倉茂電工(1)
- 品川電線(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0.5sq kiv」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥10,980税込¥12,0781巻(200m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)