カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 倉茂電工(23)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 三ツ星(4)
- 富士電線工業(4)
- カワイ電線(3)
- 大電(3)
- 伸興電線(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- 沖電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 三協リール(1)
- 品川電線(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 三沢電線(1)
- 大栄電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「0.75sq 6c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応