カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- コガネイ(13)
- CKD(4)
- シモン(1)
- ベン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「240-4e1-4w」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF