カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCT(1)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.5(2)
ブランド
  • オーナンバ
  • 富士電線工業(8)
  • 三ツ星(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 倉茂電工(7)
  • 弥栄電線(1)
  • 品川電線(1)
  • JAPPY(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • MASTERTOOL(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • カワイ電線(3)
  • エスコ(1)
  • 沖電線(1)
  • カクダイ(1)
  • 伸興電線(1)
  • 大電(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5sq 3芯」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブルオーナンバ
89,980税込98,978
1巻(100m)
4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
関連キーワード
2sq 3芯ケーブル特集