カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 三ツ星(5)
- 富士電線工業(5)
- 倉茂電工(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- 冨士電線(東京)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- カワイ電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「38sq 4芯」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000