カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- 清和工業(5)
- 倉茂電工(5)
- KTC(4)
- 日合通信電線(4)
- サンワサプライ(3)
- 鶴見製作所(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 富士電機(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- 富士電線工業(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 矢崎総業(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- パネフリ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「40sq」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応