カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(10)
- 品川電線(1)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5.5sq vct 3c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000