カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(1)
ブランド
  • オーナンバ
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 堺電業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 倉茂電工(9)
  • 品川電線(1)
  • JAPPY(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • カワイ電線(3)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • KHD(3)
  • bitstrong(2)
  • 沖電線(1)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 未来工業(1)
  • ヤガミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 4芯」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
2芯 5.5sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF