カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • KIV(3)
絞り込み
長さ(m)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(3)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • オーナンバ
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 三ツ星(2)
  • JAPPY(5)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • エスネット(1)
  • KHD(4)
  • ユーボン(2)
  • テンパール工業(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • マリンテック(6)
  • ネグロス電工(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 品川電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IV5.5」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • 電子機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電子機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV
関連キーワード
5.5sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV