カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • KHD(4)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • タツタ電線(1)
  • 田中電線(1)
  • 三沢電線(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KV 0.5SQ」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ

    通信機器用耐熱ビニル電線

    オーナンバ
    6,998税込7,698
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
    用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
関連キーワード
5.5sq特集