カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 未来工業(9)
- 川崎電線(8)
- 伸興電線(5)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 富士電線工業(3)
- 倉茂電工(3)
- 長岡特殊電線(2)
- 日機(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- スーパー工業(1)
- 菊水電子工業(1)
- マサル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「VCTF2-3C」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF