カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
長さ(m)
- 200(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- オーナンバ
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- KHD(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 田中電線(1)
- タツタ電線(1)
- SIGNET(シグネット)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ユーボン(2)
- アメリカン電機(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv2sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)