カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(3)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(3)
導体外径(Φmm)
- 2.5(3)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- オーナンバ
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- JAPPY(5)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- KHD(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ユーボン(3)
- 三沢電線(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ワゴジャパン(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- アメリカン電機(2)
- 品川電線(2)
- マリンテック(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 西田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv3.5」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥25,980税込¥28,5781巻(100m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥26,980税込¥29,6781巻(100m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV