カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.7(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(2)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 100(1)
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(3)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KHD(2)
  • 愛知電線(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ホンダ(6)
  • テンパール工業(6)
  • TMEHジャパン(5)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(4)
  • TRW(3)
  • アドテック(2)
  • ナイキ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    54,980税込60,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
関連キーワード
kiv8特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV