カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
導体外径(Φmm)
- 3.7(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- オーナンバ
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- JAPPY(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- KHD(1)
- タツタ電線(2)
- マリンテック(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv8sq」の検索結果
特価

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)