カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(2)
- KHD(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 正和電工(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「khd vsf1.25」の検索結果

VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300全長(m)200芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)