カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(1)
- KV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(3)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(3)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
長さ(m)
- 100(1)
- 200(3)
芯数(C)
- 1(3)
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(1)
- KHD(2)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- ユーボン(2)
- 田中電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- VISHAY(9)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- カメダデンキ(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- 富士インパルス(1)
- シグマ光機(1)
- audio-technica(1)
- SPARKFUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「kiv 0.3」の検索結果
特価

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000