カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- マリンテック(22)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- KHD(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 品川電線(4)
- 三沢電線(2)
- 三ツ星(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- 田中電線(1)
- 共立電子産業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kiv 2sq」の検索結果
特価

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥29,980税込¥32,9781巻(200m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥38,980税込¥42,8781巻(200m)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV