カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(1)
- JAPPY(2)
- KHD(2)
- エスコ(2)
- タツタ電線(2)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- マリンテック(6)
- ユーボン(1)
- 三ツ星(2)
- 三沢電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kiv5.5sq 10m」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)ほか7日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV