カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- KVK(4)
- R・dot・S(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アサヒ技研(1)
- アライドテレシス(3)
- カシムラ(1)
- ホンダ(38)
- ミニター(1)
- レイメイ藤井(1)
- 倉茂電工(5)
- 冨士電線(東京)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 協和電線工業(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 日合通信電線(2)
- 石崎剣山製作所(1)
- 菊水化学工業(4)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら