カテゴリ
- 電気材料(9)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- KVK(126)
- MAZDA(マツダ)(28)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PELTECH(ペルテック)(30)
- RS PRO(15)
- ケルヒャー(8)
- コガネイ(44)
- サンワサプライ(27)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(21)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
- 倉茂電工(16)
- 冨士電線(東京)(15)
- 大電(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
- 川崎電線(10)
- 空調服(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「km50」の検索結果

編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥10,980~税込¥12,078~1巻(200m)ほか4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
オ-フレックスマイク(ソフトマイク)
オーナンバ¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)5日以内出荷シースに高弾性特殊ビニルを使用していますので、特に柔軟性を求められる場合に適しています。用途音響、放送機器のマイクロホン用及び通信機器などの接続用に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3定格電圧(V)100未満シース厚(mm)1シース色黒(艶消し)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)ほか7日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)規格/略称KIV