カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- メディアカバーマーケット(27)
- 伸興電線(5)
- ノーブランド(4)
- 沖電線(3)
- ケーピープラテック(3)
- コクヨ(2)
- 関西通信電線(2)
- 佐文工業所(2)
- 富士電線工業(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 阪神電線(1)
- BELDEN(1)
- 日合通信電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km72」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5