カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 汎用ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(2)
  • KHD(7)
  • エスコ(8)
  • 田中電線(1)
  • アズワン(2)
  • 三ツ星(2)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 三沢電線(1)
  • フジクラ(1)
  • TRACO POWER(83)
  • omron(オムロン)(47)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • ホンダ(16)
  • 三菱電機(16)
  • 信越化学工業(15)
  • KVK(12)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv 0.3」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線オーナンバ
6,998税込7,698
1巻(200m)
4日以内出荷
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)