カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • KHD(5)
  • 倉茂電工(3)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • タツタ電線(1)
  • 田中電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv 0.3sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線オーナンバ
6,998税込7,698
1巻(200m)
4日以内出荷
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)