カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(3)
- KHD(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エスコ(2)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 富士電線工業(1)
- 田中電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kv 0.5 khd」の検索結果

KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)