カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- icotek(5)
- 倉茂電工(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- 篠原電機(1)
- 栃木屋(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 阪神電線(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kvt-er 63」の検索結果
特価

端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)