カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 三菱電機(4)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- omron(オムロン)(1)
- ダイニチ工業(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- KOA(1)
- BELDEN(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-e5ew-s1m」の検索結果
特価

KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)