カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 阪神電線(4)
- タツタ電線(3)
- 倉茂電工(2)
- 大電(2)
- 金子コード(2)
- 正和電工(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 立井電線(1)
- 坂東電線(1)
- エレキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u-tkvvbs」の検索結果
特価

編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応