カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(2)
- goot(太洋電機産業)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 三ツ星(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KHD(1)
- 品川電線(1)
- ミリオン(共和)(1)
- 阪神電線(1)
- RS PRO(1)
- 三沢電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1283 awg6」の検索結果
特価

電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)