カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 富士電線工業(7)
- 倉茂電工(6)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(4)
- カワイ電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- JAPPY(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 弥栄電線(1)
- 福電(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct 2sq-4c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF