カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- エスネット(3)
- カワイ電線(5)
- ハタヤリミテッド(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(7)
- 伸興電線(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(16)
- 品川電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(13)
- 川崎電線(7)
- 日機(7)
- 正和電工(1)
- 長岡特殊電線(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vct 3c 0.75」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)ほか4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000