カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 富士電線工業(9)
- 倉茂電工(8)
- 三ツ星(4)
- 内外電機(3)
- カワイ電線(3)
- 日東工業(2)
- アメリカン電機(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JAPPY(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 未来工業(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
- タツタ電線(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 3c 5.5」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000