カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • KOWA(宏和工業)(17)
  • 倉茂電工(10)
  • Showa(7)
  • 三ツ星(4)
  • 富士電線工業(4)
  • 伸興電線(3)
  • KHD(2)
  • スイデン(1)
  • タイカツ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • KMネクスト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-1.25sq」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
電線/ケーブルカテゴリ