カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • ノーブランド(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • ホーザン(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
  • 三ツ星(4)
  • 伸興電線(2)
  • 倉茂電工(11)
  • 品川電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 富士電線工業(6)
  • 弥栄電線(1)
  • 鶴見製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct0.75 4c」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
vctf 0.75 4芯特集