カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- JAPPY(2)
- KHD(1)
- OKAZAWA(1)
- Showa(1)
- エスコ(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- カワイ電線(2)
- マリンテック(8)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(1)
- 倉茂電工(3)
- 外山電気(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(7)
- 正和電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct2sq-2c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5