カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 倉茂電工(9)
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(4)
- 品川電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- カワイ電線(2)
- 日東工業(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 福電(1)
- Showa(1)
- 極東電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct8sq 3c」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)ほか4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル