カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • JAPPY(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • カワイ電線(1)
  • ニックス(日幸工業)(1)
  • マサル(1)
  • ユーボン(2)
  • 三ツ星(4)
  • 三沢電線(1)
  • 伸興電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 倉茂電工(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 富士電線工業(9)
  • 日機(1)
  • 未来工業(9)
  • 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.5-2c」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
電線/ケーブルカテゴリ