カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(1)
- JAPPY(1)
- エスコ(3)
- エレコム(4)
- カメダデンキ(1)
- カワイ電線(2)
- マサル(1)
- マサル工業(1)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(4)
- 品川電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 富士電線工業(6)
- 未来工業(8)
- 福電(1)
- 長岡特殊電線(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf 1.25-4c」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5