カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- 倉茂電工(13)
- 長岡特殊電線(10)
- 富士電線工業(5)
- 伸興電線(5)
- カワイ電線(5)
- 日動工業(4)
- KHD(4)
- 品川電線(4)
- 三ツ星(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- ノーブランド(2)
- 行田電線(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- Showa(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- 福電(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「vctf 1.25sq」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥2,298~税込¥2,528~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)
オーナンバ¥28,980税込¥31,8781巻(100m)4日以内出荷3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード